Startseite

GEWISS - GEWGW44409 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO BASSO CIECO -IP56- DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE - GW44409

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44409 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO BASSO CIECO -IP56- DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013988

Artikelnummer

GEWGW44409

Herstellernummer

GW44409

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

316 mm

Breite:

236 mm

Tiefe:

128 mm

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE -IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - CON PARETI LISCE