GEWISS - GEWGW44414 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO ALTO CIECO - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 100X100X120 - PARETI LISCE - GW44414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564014015
Artikelnummer
GEWGW44414
Herstellernummer
GW44414
Hersteller
GEW
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.


