Startseite

GEWISS - GEWGW44417 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO ALTO CIECO - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X140 - PARETI LISCE - GW44417

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44417 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO ALTO CIECO - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X140 - PARETI LISCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 190 mm

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564014046

Artikelnummer

GEWGW44417

Herstellernummer

GW44417

Hersteller

GEW

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

140 mm

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.