GEWISS - GEWGW44426 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 150X110X70-PARETI LISCE - GW44426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564014091
Artikelnummer
GEWGW44426
Herstellernummer
GW44426
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE TRASPARENTE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 150X110 X70 - CON PARETI LISCE