Startseite

GEWISS - GEWGW44427 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 190X140X70-PARETI LISCE - GW44427

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44427 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 190X140X70-PARETI LISCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 190 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564014107

Artikelnummer

GEWGW44427

Herstellernummer

GW44427

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE TRASPARENTE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X70 - CON PARETI LISCE