Startseite

GEWISS - GEWGW44428 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 240X190X90-PARETI LISCE - GW44428

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44428 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 240X190X90-PARETI LISCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564014114

Artikelnummer

GEWGW44428

Herstellernummer

GW44428

Hersteller

GEW

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE TRASPARENTE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X90 - CON PARETI LISCE