GEWISS - GEWGW44430 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 380X300X120-PARETI LISCE - GW44430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP56
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564014138
Artikelnummer
GEWGW44430
Herstellernummer
GW44430
Hersteller
GEW
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE TRASPARENTE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 380X300X120 - CON PARETI LISCE