GEWISS - GEWGW44603 MORSETTIERA 10MM² BARRA SCOMP. 12P - GW44603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...4 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8011564017696
Artikelnummer
GEWGW44603
Herstellernummer
GW44603
Hersteller
GEW
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...4 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...4 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
23 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
141 mm