GEWISS - GEWGW44605 MORSETTIERA 25MMQ BARRA SCOMP. 12P - GW44605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8011564017719
Artikelnummer
GEWGW44605
Herstellernummer
GW44605
Hersteller
GEW
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...25 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...25 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
38 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
210 mm


