Startseite

GEWISS - GEWGW44620 RACCORDO UNIONE STAGNO - IP56 - PER CASSETTE 300X220/380X300/460X380 - GW44620

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44620 RACCORDO UNIONE STAGNO - IP56 - PER CASSETTE 300X220/380X300/460X380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564014473

Artikelnummer

GEWGW44620

Herstellernummer

GW44620

Hersteller

GEW

La gamma più completa di cassette di derivazione stagne e da parete in tecnopolimero. Versioni per derivazione ordinaria, per impieghi speciali e per impieghi industriali. 3 differenti tipologie di materiali autoestinguenti (fino a GWT 960°C) di cui due Halogen Free. 3 gradi di protezione: IP44, IP55, IP56. 11 grandezze disponibili in 2 versioni: con pareti lisce o con passacavi. 6 tipologie di coperchi: ciechi/trasparenti, alti/bassi, a pressione/a vite (in plastica, anche ad 1/4 di giro, od in metallo). 2 profondità del fondo: standard o ad alta capienza per accogliere tubi fino a Ø 50mm. Prodotti a marchio IMQ e versioni (GWT 960°C) a marchio RINA.