GEWISS - GEWGW44693 MORSETTIERA RIPARTITRICE BIPOLARE - 125A 750V - GW44693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Breite - 141 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564064379
Artikelnummer
GEWGW44693
Herstellernummer
GW44693
Hersteller
GEW
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Breite:
141 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
49 mm
Morsettiera ripartitrice modulare bipolare provvista di calotta di protezione trasparente, fissaggio su piastra o su guida DIN - 750V - T 85°C


