Startseite

GEWISS - GEWGW44696 MORSETTIERA RIPARTITRICE TETRAPOLARE - 100A 750V - GW44696

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44696 MORSETTIERA RIPARTITRICE TETRAPOLARE - 100A 750V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564064393

Artikelnummer

GEWGW44696

Herstellernummer

GW44696

Hersteller

GEW

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

70 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

88.5 mm

Morsettiera ripartitrice modulare tetrapolare provvista di calotta di protezione trasparente, fissaggio su piastra o su guida DIN - 750V - T 85°C . Coppia di serraggio morsetti: cavo in ingresso 4 Nm, cavi in uscita 1,5 Nm.