Startseite

GEWISS - GEWGW44700 RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE - 250A - 258X190X70MM 16 MODULI PER PROFILO EN 50022 PER - CVX 630K/CVX 630M/ CVX 1600 - GW44700

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44700 RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE - 250A - 258X190X70MM 16 MODULI PER PROFILO EN 50022 PER - CVX 630K/CVX 630M/ CVX 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 285 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564134805

Artikelnummer

GEWGW44700

Herstellernummer

GW44700

Hersteller

GEW

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

285 mm

Tiefe:

70 mm

Höhe:

190 mm

Ripartitore tripolare orizzontale 250 A con barre 20x5 mm profilate filettate M6. Clip di installazione su guida DIN in dotazione