Startseite

GEWISS - GEWGW44704 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 4 VIE 6MMQ - GW44704

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44704 MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 4 VIE 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564445116

Artikelnummer

GEWGW44704

Herstellernummer

GW44704

Hersteller

GEW

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

25 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

30 mm

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.