GEWISS - GEWGW44809 QUADRO STAGNO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 236X316X135 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW44809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 316 mm
Breite - 236 mm
Tiefe - 135 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564028531
Artikelnummer
GEWGW44809
Herstellernummer
GW44809
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
316 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
135 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
8
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
1
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


