Startseite

GEWISS - GEWGW44818 QUADRO STAGNO PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 200X254X135 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW44818

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44818 QUADRO STAGNO PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 200X254X135 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 254 mm

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564028517

Artikelnummer

GEWGW44818

Herstellernummer

GW44818

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

254 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

135 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Farbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione con porta trasparente munita di serratura. Cassa monoblocco ad alta resistenza strutturale. Materiali plastici Halogen Free. Porte dotate di reticolo funzionale di riferimento per fissaggio apparecchi. Dotati di cornice per installazioni a semincasso, tappo coprivite per doppio isolamento, chiave a triangolo.