Startseite

GEWISS - GEWGW44821 QUADRO STAGNO PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 396X474X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW44821

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW44821 QUADRO STAGNO PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 396X474X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 474 mm

  • Breite - 396 mm

  • Tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564028494

Artikelnummer

GEWGW44821

Herstellernummer

GW44821

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

474 mm

Breite:

396 mm

Tiefe:

160 mm

Breite in Teilungseinheiten:

16

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

32

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

2

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione con porta trasparente munita di serratura. Cassa monoblocco ad alta resistenza strutturale. Materiali plastici Halogen Free. Porte dotate di reticolo funzionale di riferimento per fissaggio apparecchi. Dotati di cornice per installazioni a semincasso, tappo coprivite per doppio isolamento, chiave a triangolo.