GEWISS - GEWGW46002F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 310X425X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035 - GW46002F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 425 mm
Breite - 310 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564854710
Artikelnummer
GEWGW46002F
Herstellernummer
GW46002F
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
425 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
160 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Anzahl der Module:
36
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035