Startseite

GEWISS - GEWGW46004F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 405X650X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035 - GW46004F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46004F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 405X650X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 405 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564854741

Artikelnummer

GEWGW46004F

Herstellernummer

GW46004F

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

650 mm

Breite:

405 mm

Tiefe:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

250 A

Anzahl der Module:

72

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Quadro stagno da parete realizzato in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Versione con porta cieca munito di serratura, grado di protezione IP66, grigio RAL 7035. Accessoriabile con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.