GEWISS - GEWGW46031 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 250X300X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096813
Artikelnummer
GEWGW46031
Herstellernummer
GW46031
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Quadro stagno in metallo con porta cieca munita di serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.