GEWISS - GEWGW46032 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 310X425X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 310 mm
Höhe - 425 mm
Tiefe - 160 mm
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096820
Artikelnummer
GEWGW46032
Herstellernummer
GW46032
Hersteller
GEW
Breite:
310 mm
Höhe:
425 mm
Tiefe:
160 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
76 W