GEWISS - GEWGW46033 QUADRO METALLO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 405X500X200 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 405 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096837
Artikelnummer
GEWGW46033
Herstellernummer
GW46033
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Breite:
405 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
106 W


