GEWISS - GEWGW46052 QUADRO ACCIAIO INOX SATINATO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 310X425X160 - IP55 - GW46052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 425 mm
Breite - 310 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096943
Artikelnummer
GEWGW46052
Herstellernummer
GW46052
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
425 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
160 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
36
Anzahl der Reihen:
3
Schlagfestigkeit:
IK10


