GEWISS - GEWGW46054 QUADRO ACCIAIO INOX SATINATO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 405X650X200 - IP55 - GW46054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 405 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096950
Artikelnummer
GEWGW46054
Herstellernummer
GW46054
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
72
Anzahl der Reihen:
4
Schlagfestigkeit:
IK10


