GEWISS - GEWGW46056 QUADRO ACCIAIO INOX SATINATO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA 585X800X300 - IP55 - GW46056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 585 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096967
Artikelnummer
GEWGW46056
Herstellernummer
GW46056
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
28
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
140
Anzahl der Reihen:
5
Schlagfestigkeit:
IK10


