GEWISS - GEWGW46203F QUADRO POLIESTERE PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - 405X500X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035 - GW46203F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 405 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564854802
Artikelnummer
GEWGW46203F
Herstellernummer
GW46203F
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Anzahl der Module:
54
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


