GEWISS - GEWGW46206F QUADRO POLIESTERE PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - 585X800X300 - IP66 - GRIGIO RAL 7035 - GW46206F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 585 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564854833
Artikelnummer
GEWGW46206F
Herstellernummer
GW46206F
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
28
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Anzahl der Module:
140
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


