GEWISS - GEWGW46232 QUADRO METALLO PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA 310X425X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 425 mm
Breite - 310 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096882
Artikelnummer
GEWGW46232
Herstellernummer
GW46232
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
425 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
160 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
36
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


