GEWISS - GEWGW46236 QUADRO METALLO PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA 585X800X300 - IP55 - GRIGIO RAL 7035 - GW46236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 585 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564096929
Artikelnummer
GEWGW46236
Herstellernummer
GW46236
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
28
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
140
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


