Startseite

GEWISS - GEWGW46415 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 405X500 - GRIGIO RAL7035 - GW46415

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46415 CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 405X500 - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 405 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564013346

Artikelnummer

GEWGW46415

Herstellernummer

GW46415

Hersteller

GEW

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

405 mm

Höhe:

500 mm

Controporta a cerniera reversibili in poliestere privo di alogeni per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035