Startseite

GEWISS - GEWGW46420F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 12 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46420F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46420F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 12 MODULI - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 310 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564628106

Artikelnummer

GEWGW46420F

Herstellernummer

GW46420F

Hersteller

GEW

Höhe:

125 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

310 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.