Startseite

GEWISS - GEWGW46422F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 24 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46422F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46422F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 24 MODULI - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 515 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564628526

Artikelnummer

GEWGW46422F

Herstellernummer

GW46422F

Hersteller

GEW

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

515 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.