Startseite

GEWISS - GEWGW46423F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 28 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46423F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46423F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 28 MODULI - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 585 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564628533

Artikelnummer

GEWGW46423F

Herstellernummer

GW46423F

Hersteller

GEW

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

585 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

28

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.