Startseite

GEWISS - GEWGW46424F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 36 MODULI - GRIGIO RAL7035 - GW46424F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46424F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 36 MODULI - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564628540

Artikelnummer

GEWGW46424F

Herstellernummer

GW46424F

Hersteller

GEW

Höhe:

200 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

800 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. In tutti i quadri si fissa esclusivamente mediante montanti GW46439F