GEWISS - GEWGW46448 KIT DI VENTILAZIONE - 230V - 50/60HZ - IP44 - GW46448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 60 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 117 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564029576
Artikelnummer
GEWGW46448
Herstellernummer
GW46448
Hersteller
GEW
Volumenstrom, freiblasend:
60 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
117 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
125 mm
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Bemessungsleistung:
20 W


