GEWISS - GEWGW46479F PANNELLO CIECO - FAST AND EASY - ALTEZZA 2 MODULO - PER QUADRI B=800MM - GRIGIO RAL7035 - GW46479F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 800 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564284272
Artikelnummer
GEWGW46479F
Herstellernummer
GW46479F
Hersteller
GEW
Höhe:
400 mm
Breite:
800 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Tiefe:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 2 moduli a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. In tutti i quadri si fissa esclusivamente mediante montanti GW46439F


