GEWISS - GEWGW46481 PIASTRA FORATA METALLO H2X18M. - GW46481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 292 mm
Breite - 265 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564027503
Artikelnummer
GEWGW46481
Herstellernummer
GW46481
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
292 mm
Breite:
265 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra forata in acciaio zincato altezza 2 moduli, fissaggio mediante montanti. Per installare apparecchiature usare dado e clips GW46450


