GEWISS - GEWGW46506F PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 585X800 - GW46506F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8011564854963
Artikelnummer
GEWGW46506F
Herstellernummer
GW46506F
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
585 mm
Höhe:
800 mm
Porta cieca QP munita di serratura


