GEWISS - GEWGW46514F PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 405X650 - GW46514F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8011564855229
Artikelnummer
GEWGW46514F
Herstellernummer
GW46514F
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
405 mm
Höhe:
650 mm
Porta trasparente QP munita di serratura


