Startseite

GEWISS - GEWGW46515F PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 515X650 - GW46515F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46515F PORTA TRASPARENTE QP MUNITA DI SERRATURA - 515X650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564855236

Artikelnummer

GEWGW46515F

Herstellernummer

GW46515F

Hersteller

GEW

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

515 mm

Höhe:

650 mm

Porta trasparente QP munita di serratura