Startseite

GEWISS - GEWGW46532F GUIDA DIN DOPPIA - FAST AND EASY - 24 MODULI EN50022 - GW46532F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46532F GUIDA DIN DOPPIA - FAST AND EASY - 24 MODULI EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 515 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284159

Artikelnummer

GEWGW46532F

Herstellernummer

GW46532F

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Länge:

515 mm

Guida DIN doppia a montaggio rapido fast&easy, dotata di accessori per il fissaggio alle staffe dei pannelli. Idonea per l'impiego del sistema GWFIX 100. Per l'impiego delle guide DIN senza l'utilizzo del relativo pannello cieco usare il kit GW46524F. Per ripristinare il grado di protezione minimo del quadro a porta aperta usare la relativa controporta. Inibisce il posizionamento delle canaline verticali.