Startseite

GEWISS - GEWGW46534F GUIDA DIN DOPPIA - FAST AND EASY - 36 MODULI EN50022 - GW46534F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46534F GUIDA DIN DOPPIA - FAST AND EASY - 36 MODULI EN50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284173

Artikelnummer

GEWGW46534F

Herstellernummer

GW46534F

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Länge:

800 mm

Guida DIN doppia a montaggio rapido fast&easy, dotata di accessori per il fissaggio alle staffe dei pannelli. Idonea per l'impiego del sistema GWFIX 100. Per l'impiego delle guide DIN senza l'utilizzo del relativo pannello cieco usare il kit GW46524F. Per ripristinare il grado di protezione minimo del quadro a porta aperta usare la relativa controporta. Inibisce il posizionamento delle canaline verticali.