Startseite

GEWISS - GEWGW46542 PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 1 MODULO - 24 MODULI - GW46542

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46542 PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 1 MODULO - 24 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 142 mm

  • Breite - 373 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564285866

Artikelnummer

GEWGW46542

Herstellernummer

GW46542

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

142 mm

Breite:

373 mm

Lochung:

nein

Piastra piena in acciaio altezza 1 modulo, fissaggio mediante montanti. Per installare apparecchiature fuori standard e/o scatolati