GEWISS - GEWGW46551 WALLBOX I-ON - KIT DI SUPPORTO PALO - GW46551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 250 mm
Höhe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564285941
Artikelnummer
GEWGW46551
Herstellernummer
GW46551
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Kit supporto palo per quadri 46QP, si fissa sul retro dei quadri. Per applicazioni dei quadri 46QP su pali da 60 a 80mm e tramite reggia (non inclusa nelle dotazioni) da 80 a 200mm. Due pezzi in dotazione. Carico massimo sostenibile: 125kg


