GEWISS - GEWGW46564 CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 310X425 - GRIGIO RAL7035 - GW46564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 310 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564285798
Artikelnummer
GEWGW46564
Herstellernummer
GW46564
Hersteller
GEW
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
310 mm
Höhe:
425 mm
Controporta a cerniera reversibili in metallo per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035


