GEWISS - GEWGW46565 CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 405X500 - GRIGIO RAL7035 - GW46565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 405 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564285804
Artikelnummer
GEWGW46565
Herstellernummer
GW46565
Hersteller
GEW
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
405 mm
Höhe:
500 mm
Controporta a cerniera reversibili in metallo per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035


