Startseite

GEWISS - GEWGW46566 CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 405X650 - GRIGIO RAL7035 - GW46566

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46566 CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 405X650 - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 405 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564285811

Artikelnummer

GEWGW46566

Herstellernummer

GW46566

Hersteller

GEW

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

405 mm

Höhe:

650 mm

Controporta a cerniera reversibili in metallo per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035