GEWISS - GEWGW46567 CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 515X650 - GRIGIO RAL7035 - GW46567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 515 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564285828
Artikelnummer
GEWGW46567
Herstellernummer
GW46567
Hersteller
GEW
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
515 mm
Höhe:
650 mm
Controporta a cerniera reversibili in metallo per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035


