GEWISS - GEWGW46580 PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 2 MODULI - 12 MODULI - GW46580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 241 mm
Breite - 170 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564285897
Artikelnummer
GEWGW46580
Herstellernummer
GW46580
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
241 mm
Breite:
170 mm
Lochung:
nein
Piastra piena in acciaio altezza 2 moduli, fissaggio mediante montanti. Per installare apparecchiature fuori standard e/o scatolati


