GEWISS - GEWGW46582 PIASTRA PIENA IN ACCIAO - ALTEZZA 2 MODULI - 24 MODULI - GW46582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 292 mm
Breite - 373 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564285910
Artikelnummer
GEWGW46582
Herstellernummer
GW46582
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
292 mm
Breite:
373 mm
Lochung:
nein
Piastra piena in acciaio altezza 2 moduli, fissaggio mediante montanti. Per installare apparecchiature fuori standard e/o scatolati


